Medidor de profundidad Vernier con varilla m.ss cr 1/20 20x5 1000x250mm

N.º do artigo: 0282510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Faixa de medição 0 mm - 1.000 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0282510
EAN/GTIN 4029713204310
Número do fabricante 0282510
Número L L40510 2654

Descrição

Ejecución:

  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Barra de medición recta
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Medidor de profundidad de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo, varilla de medición recta, nonio y escala de alta precisión con escala láser, nonio y escala cromados en mate. Lectura de 0,05 mm. Longitud del puente 250mm / 10 pulgadas. Embalaje: individualmente

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 1000
  • Límite de error (mm): 0,12 mm
  • Límite de error (µm): 100 µm
  • Longitud del puente de medición: 250 mm

Norma:

ISO 13385

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta