Medidor de profundidad Vernier con cable de acero inoxidable 1/20 12x4 300x150mm

N.º do artigo: 0282505
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0282505
EAN/GTIN 4029713204273
Número do fabricante 0282505
Número L L40510 1237

Descrição

Ejecución:

  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Barra de medición recta
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Medidor de profundidad con barra recta RCr. 1/20 12x4 300 x 150mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud del puente de medición: 150 mm

Norma:

ISO 13385

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta