Llave Allen con mango corredizo hexagonal, en versión en pulgadas, en niquelado brillante 2.4 mm x 3/32" x 176 mm

N.º do artigo: 02802
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02802
EAN/GTIN 4010995028022
Número do fabricante 02802
Número L L60070 89

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Para transferir pares de apriete elevados con bajo esfuerzo.
  • Mango: Wiha mango en T Classic.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 2.38 mm
  • Hexagonal interior (Pulgada): 3/32″
  • Diámetro del mango (mm): 26 mm
  • Longitud Total (mm): 176 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 80 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 150 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta