Calibre de dientes de engranaje ss. con puntas de mordaza endurecidas 1/50 módulo 1-26mm

N.º do artigo: 0268201
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0268201
EAN/GTIN 4029713203634
Número do fabricante 0268201
Número L L40510 101

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Ajuste fino

Descripción:

Calibre de dientes, acero inoxidable, extremos de medición endurecidos, con tornillo de bloqueo, con ajuste fino, cromado mate, módulo 1-26mm, lectura 0,02mm. Embalaje: individualmente

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,02 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 26
  • Límite de error (mm): 0,1 mm
  • Límite de error (µm): 100 µm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta