Calibre para ranuras de bloqueo externas ss chr. 1/20 300x90mm

N.º do artigo: 0262503
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Número do artigo 0262503
EAN/GTIN 4029713203580
Número do fabricante 0262503
Número L L40510 585

Descrição

Descripción:

Pinza de ranura de bloqueo externa de acero inoxidable. Tornillo de bloqueo en la parte superior. El vernier y la escala están escalados con láser con alta precisión. Las piezas de lectura están cromadas en mate, con lectura de 0,05 mm y 1/128 pulgadas. Se baja la graduación principal. Embalaje: caja de cartón

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta