Calibre para ranuras internas ss chr. 1/20 26-200mm

N.º do artigo: 0258503
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0258503
EAN/GTIN 4029713203511
Número do fabricante 0258503
Número L L40510 1307

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Medida de la ranura de cierre interna. RCr. 1/20 26-200mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 26 a 200
  • Límite de error (mm): 0,1 mm
  • Límite de error (µm): 100 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 60 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta