TPS 14000 S Combi Bomba sumergible combinada

N.º do artigo: 0251400000
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
Número do artigo 0251400000
EAN/GTIN 4003665502328
Número do fabricante 0251400000
Número L L01750 140

Descrição

Descripción:

  • Utilizable tanto como bomba sumergible para agua limpia como sucia
  • Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular agua limpia y sucia en depósitos, albercas o sótanos inundados
  • Para el riego de jardines desde depósitos de agua
  • Aspiración plana hasta 1 mm en agua limpia
  • Ajuste fácil y cómodo del pie de la bomba a la función deseada
  • Sistema obturador para proteger la bomba en caso de que el agua esté muy sucia
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Interruptor flotante regulable para modo automático
  • Conmutación fácil de modo automático con interruptor flotante a modo manual para la aspiración plana
  • Carcasa de plástico resistente a los golpes
  • ″ Apropiada como bomba sumergible para aguas sucias con suciedad/granos de tamaño de hasta 20 mm
  • Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

    Suministro estándar
  • Pieza de conexión angular con multiadaptador, Interruptor flotante

Característica:

  • Dimensiones: 245 x 179 x 360 mm
  • Número de rodetes: 1
  • Toma de presión: 1 1/2″ rosca interior
  • Peso: 7.7 kg
  • Longitud del cable: 10 m
  • Presión máx.: 0.85 bar
  • Máx. profund. inmersión: 7 m
  • Máx. altura de empuje: 8.5 m
  • Caudal máximo: 14000 l/h
  • Tamaño máx. del grano hasta: 20 mm
  • Potencia nominal absorbida: 770 W
  • Carcasa de bomba: Plástico
  • Clase de protección IP: IP X8

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta