Llave CROW-FOOT para trabajo pesado SW.1 7/16 ″ cuadrado interno 3/8 ″ L.66.5 mm

N.º do artigo: 02501062
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02501062
EAN/GTIN 4018754198153
Número do fabricante 02501062
Número L L60010 4747

Descrição

Descripción:

  • Para cargas particularmente altas, por ejemplo, conexiones roscadas de acero inoxidable
  • Uso completo de la mordaza en combinación con trinquetes estándar
  • cromado
  • Entrega sin carraca
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 11 mm
  • Longitud [mm): 66,5 mm
  • S: 39,6 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 172 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 7/16 ″
  • Anchura mm (b): 66 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta