Llave CROW-FOOT SW.1 1/4 ″ Cuadrado interno 3/8 ″ L.53 mm

N.º do artigo: 02500056
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02500056
EAN/GTIN 4018754004744
Número do fabricante 02500056
Número L L60010 6022

Descrição

Descrição:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 8 mm
  • Longitud [mm): 53 mm
  • S: 30,3 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 101 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 1/4 ″
  • Anchura mm (b): 57 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta