Adaptador 9/16 ″ Cuadrado interior 3/8 ″

N.º do artigo: 02470034
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
Tipo de produto Adaptador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02470034
EAN/GTIN 4018754136421
Número do fabricante 02470034
Número L L60010 2824

Descrição

Descripción:

  • SAE AS 954-E.
  • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • d1: 21 mm
  • d2: 19 mm
  • Altura mm (h1): 9,2 mm
  • Altura mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/8 ″
  • Peso: 61 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 9/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta