Pinza de taller ss chr sin kni-po c ajuste fino 1/10-1/20 800x300mm

N.º do artigo: 0237516
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Faixa de medição 0 mm - 800 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0237516
EAN/GTIN 4029713202866
Número do fabricante 0237516

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Ajuste fino
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** y 50 mm (0237 231)
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibre de taller de pico largo, de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, con ajuste fino, graduación principal rebajada. El vernier y la escala son de alta precisión con escala láser y cada uno cromado mate, con una lectura de 0,05 mm. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 800
  • Límite de error (mm): 0,2 mm
  • Límite de error (µm): 200 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 300 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta