Pinza de taller ss chr sin kni-po c ajuste fino 1/10-1/20 500x150mm

N.º do artigo: 0237508
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em > 8 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 0 mm - 500 mm
Comprimento do bico 150 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Identificação e classificação

Número do artigo 0237508
Copiar
EAN/GTIN 4029713202781
Copiar
Número do fabricante 0237508
Copiar
Número L L40510 933
Copiar
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Ajuste fino
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm* y 30 mm** y 50 mm (0236 230)
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala
  • 3000 mm = estándar de fábrica

Descrição:

Calibre de taller de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, con ajuste fino y graduación principal rebajada. El vernier y la escala están escalados con láser con alta precisión y cada uno está cromado mate. Lectura de 0,05 mm. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 500
  • Límite de error (mm): 0,07 mm
  • Límite de error (µm): 70 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm

Norma:

ISO 13385

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person