Pinza de taller ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 1000x300mm

N.º do artigo: 0236520
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Faixa de medição 0 mm - 1.000 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0236520
EAN/GTIN 4029713202248
Número do fabricante 0236520

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** y 50 mm (0236 231)
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibradores de taller de pico largo, de acero inoxidable, cromado mate nonius, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, sin ajuste fino, graduación principal rebajada. El vernier y la escala son de alta precisión con escala láser y cada uno cromado mate, con una lectura de 0,05 mm. Embalaje: individualmente

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 1000
  • Límite de error (mm): 0,24 mm
  • Límite de error (µm): 240 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 300 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta