Ejecución:
- Acero inoxidable
- Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
- Estándar de fábrica
- Tornillo de bloqueo
- Escala Master de ajuste bajo
- Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** y 50 mm (0236 231)
- Graduación láser de alta precisión en vernier y escala
Descripción:
Calibradores de taller de pico largo, de acero inoxidable, cromado mate nonius, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, sin ajuste fino, graduación principal rebajada. El vernier y la escala son de alta precisión con escala láser y cada uno cromado mate, con una lectura de 0,05 mm. Embalaje: caja de cartón
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Leyendo: 0,05 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 500
- Límite de error (mm): 0,14 mm
- Límite de error (µm): 140 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 300 mm
Norma:
Factory standard