Pinza de taller ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 500x200mm

N.º do artigo: 0236509
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 500 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0236509
EAN/GTIN 4029713202132
Número do fabricante 0236509

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** y 50 mm (0236 231)
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibradores de taller de pico largo, de acero inoxidable, cromado mate nonius, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, sin ajuste fino, graduación principal rebajada. El vernier y la escala son de alta precisión con escala láser y cada uno cromado mate, con una lectura de 0,05 mm. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 500
  • Límite de error (mm): 0,14 mm
  • Límite de error (µm): 140 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 200 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta