Pinza de taller ss chr con kni-po con ajuste fino 1/10-1/20 1500x200mm

N.º do artigo: 0235524
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Faixa de medição 0 mm - 1.500 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0235524
EAN/GTIN 4029713201630
Número do fabricante 0235524
Número L L40510 704

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Puntos de cuchillo
  • Ajuste fino
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm* y 30 mm**
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibre RCr. c.esp. c.f. 1/10-1/20 1500 x 200mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 1500
  • Límite de error (mm): 0,18 mm
  • Límite de error (µm): 180 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 200 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 30 mm

Norma:

ISO 13385

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta