Pinza de taller ss chr con kni-po. con ajuste fino 1/10-1/20 2000x200mm

N.º do artigo: 0234526
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Faixa de medição 0 mm - 2.000 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0234526
EAN/GTIN 4029713201319
Número do fabricante 0234526
Número L L40510 1120

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Puntos de cuchillo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm* y 30 mm**
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibre de taller de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo en la parte superior, con puntas de cuchilla, sin ajuste fino y con graduación principal rebajada. El vernier y la escala están escalados con láser de alta precisión y cromados en mate. Lectura de 0,05 mm. Se suministran embalados individualmente

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 2000
  • Límite de error (mm): 0,22 mm
  • Límite de error (µm): 220 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 200 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 30 mm

Norma:

ISO 13385

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta