Pinza de taller ss chr con kni-po paral con ajuste fino 1/20 300x90mm

N.º do artigo: 0231503
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Comprimento do bico 90 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0231503
EAN/GTIN 4029713200985
Número do fabricante 0231503
Número L L40510 848

Descrição

Ejecución:

  • Lectura sin paralaje
  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Puntos de cuchillo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, para rango de medición 500 mm: 20 mm
  • Lectura directa de mediciones internas y externas
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibre RCr.m.Sp.m.F.parallaxfr.1/20 300 x 90mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 90 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 10 mm

Norma:

ISO 13385

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta