Llave de vaso de destornillador de 10 mm (3/8 ″) tamaño M10 L.120 mm

N.º do artigo: 02261210
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02261210
EAN/GTIN 4018754003648
Número do fabricante 02261210
Número L L60010 3268

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos internos multiengranaje (XZN®)
  • DIN 2324
  • extralargos
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 17,8 mm
  • Gr.: M10
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Longitud [mm): 120 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 106 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta