Base de fijación al calibre no. 0220... longitud del puente 75mm

N.º do artigo: 0220705
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0220705
EAN/GTIN 4029713200619
Número do fabricante 0220705
Número L L40510 331

Descrição

Versão:

  • Acero inoxidable
  • Longitud del puente: 75 mm
  • Dimensiones: 75 x 6,5 mm

Descrição:

Puente de medición de acero inoxidable, longitud del puente 75mm, rango de medición 85x7mm, incl. tornillo de bloqueo. Apto para todos los calibres de bolsillo. Se suministran embalados individualmente

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Ancho de puente de medición: 6,5 mm
  • Longitud del puente de medición: 75 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta