Llave de pie CUERVO SW.21 mm cuadrado interior 3/8 ″ L.44.5 mm

N.º do artigo: 02200021
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02200021
EAN/GTIN 4018754003570
Número do fabricante 02200021
Número L L60010 335

Descrição

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 6,3 mm
  • Longitud [mm): 44,5 mm
  • S: 23,6 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 59 g
  • Anchura entre planos [mm]: 21 mm
  • Anchura mm (b): 41 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta