Llave de CROW-RING SW.27MB 3) mm cuadrado interno 3/8 ″ L.57.1 mm

N.º do artigo: 02191027
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02191027
EAN/GTIN 4018754103362
Número do fabricante 02191027
Número L L60010 4736

Descrição

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 15 mm
  • Longitud [mm): 57,1 mm
  • S: 29,3 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Peso: 92 g
  • Anchura entre planos [mm]: 27 3) mm
  • Anchura mm (b): 42,1 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta