Calibre de esfera ss chr. un punto-revo. =1mm 1/50 150x40mm

N.º do artigo: 0218501
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0218501
EAN/GTIN 4029713200572
Número do fabricante 0218501

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Escala de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Una revolución puntero con 0217 = 2 mm con 0218 = 1 mm
  • Medición de cuatro vías

Descripción:

Calibre de reloj de acero inoxidable, escala cromada mate, con tornillo de bloqueo en la parte superior, con puntas en cruz, 1 revolución de la aguja = 1mm, medición cuádruple, lectura de 0,01mm. Embalaje: caja de plástico

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Medidor de profundidad: Rectangular
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta