Ejecución:
- Acero inoxidable
- Escala de cromo satinado
- ISO 13385
- Tornillo de bloqueo
- Dentro de los puntos de cruce
- Una revolución puntero con 0217 = 2 mm con 0218 = 1 mm
- Medición de cuatro vías
Descripción:
Calibre de acero inoxidable, escala cromada mate, con tornillo de bloqueo en la parte superior, con puntas en cruz, 1 rotación de la aguja = 2mm, medición cuádruple, lectura de 0,02mm. Embalaje: caja de plástico
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Medidor de profundidad: Rectangular
- Leyendo: 0,02 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 150
- Límite de error (mm): 0,03 mm
- Límite de error (µm): 30 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650