Inserto INHEX de 10 mm (3/8 ″) 4 mm L.100 mm

N.º do artigo: 02151004
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02151004
EAN/GTIN 4018754003259
Número do fabricante 02151004
Número L L60010 6051

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • extralargos
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 4 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 45 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta