Martillo de cara blanda sin retroceso, dureza media con mango tubular de acero, cabeza de percusión redonda 30, 290 mm

N.º do artigo: 02123
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
Número do artigo 02123
EAN/GTIN 4010995021238
Número do fabricante 02123
Número L L60090 20

Descrição

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Cabeza amarilla/semidura: para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje
  • Simplifica su trabajo: Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida
  • Protege su salud: El golpeo con el martillo sin retroceso minimiza la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos
  • Aplicación: Ideal para golpes de posición de forma dosificada, p
  • ej
  • en pieza de trabajo en el tornillo de banco o en trabajos de montaje
  • Cabezas de martillo semiduras perfectas para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos y los trabajos de chapa y de montaje
  • Extra: Con bolas de fundición dentro del cabezal, para golpear sin retroceso
  • La elección del martillo correcto es decisiva especialmente en las superficies sensibles para evitar daños
  • El martillo de cara blanda sin contragolpe con tubo de acero permite ejecutar golpes de posición de forma dosificada y protege las superficies de impacto y los bordes sensibles mediante el comportamiento adecuado de impacto
  • Gracias al relleno de metal especial de la cabeza del martillo, el martillo de cara blanda permite además trabajar de un modo totalmente sin contragolpe y protegiendo las articulaciones
  • Además, la masa aprox
  • un 25 % mayor de la cabeza del martillo ofrece una potencia adicional
  • Los cabezales semiduros amarillos son ideales para el uso universal, p
  • ej
  • para la construcción de herramientas y máquinas y los trabajos de chapa y de montaje
  • El martillo destaca además por su tubo de acero con mango ergonómico y antideslizante
  • Las cabezas de martillo están disponibles como piezas de recambio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta