Martillo sin retroceso de cara blanda con mango de nogal americano, cabeza redonda 30, 350 mm

N.º do artigo: 02093
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
Número do artigo 02093
EAN/GTIN 4010995020934
Número do fabricante 02093
Número L L60100 7

Descrição

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Cabeza amarilla/semidura: para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje
  • Simplifica su trabajo: Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida
  • Protege su salud: El golpeo con el martillo sin retroceso minimiza la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos
  • Reduce sus gastos: Mango de madera Hickory ergonómico y cabezales disponibles respectivamente de manera individual como piezas de recambio
  • Aplicación: Ideal para golpes de posición de forma dosificada, p
  • ej
  • en pieza de trabajo en el tornillo de banco o en trabajos de montaje
  • Cabezas de martillo semiduras perfectas para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos y los trabajos de chapa y de montaje

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta