10 mm (3/8 ″) inserto de llave de tubo de accionamiento estriado Estriado SW.7 / 16 ″ L.54 mm

N.º do artigo: 02021014
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02021014
EAN/GTIN 4018754109180
Número do fabricante 02021014
Número L L60010 2098

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • largo
  • taladrado profundo
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 16 mm
  • d2: 17,3 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Longitud [mm): 54 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 14
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t2: 42,5 mm
  • Peso: 63 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta