Inserto para llave de tubo de 10 mm (3/8 ″) SW.8 mm L.54 mm

N.º do artigo: 02020008
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02020008
EAN/GTIN 4018754167661
Número do fabricante 02020008
Número L L60010 2984

Descrição

Descripción:

  • largo
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 11,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Longitud [mm): 54 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 9 mm
  • t2: 42,5 mm
  • Peso: 36 g
  • Anchura a través de planos [mm y pulgada]: 8

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta