Calibre de bolsillo ss ″4-way″ paral. 1/20 150x40mm

N.º do artigo: 0198501
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0198501
EAN/GTIN 4029713200503
Número do fabricante 0198501

Descrição

Ejecución:

  • Lectura sin paralaje
  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Medición de cuatro vías
  • Incluye tabla de hilos

Descripción:

Calibre de bolsillo con lectura sin paralaje, de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas en mate, lectura de 0,05 mm y 1/128 pulgadas, con bloqueo de momento, con puntos en cruz, graduación principal rebajada, permite la medición cuádruple, incl. tabla de rosca en la parte posterior, el calibre de profundidad es rectangular. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Medidor de profundidad: Rectangular
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta