Calibre de bolsillo ss. cr. tornillo 1/50mm 150x40mm

N.º do artigo: 019650116
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 019650116
EAN/GTIN 4029713293024
Número do fabricante 019650116
Número L L40510 2452

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Medición de cuatro vías
  • Incluye tabla de hilos

Descripción:

Calibre de bolsillo de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas en mate, lectura de 0,02mm 1/1000 pulgadas, con tornillo de bloqueo en la parte superior, con puntos en cruz, graduación principal rebajada, permite la medición en 4 veces, incl. tabla de rosca en la parte posterior, el calibre de profundidad es rectangular. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Medidor de profundidad: Rectangular
  • Leyendo: 0,02 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta