TKHS 315 C - 2,8 DNB Set Sierra circular de mesa

N.º do artigo: 0193152040
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0193152040
EAN/GTIN 4003665425962
Número do fabricante 0193152040
Número L L01750 1584

Descrição

Descripción:

  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico
  • Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
  • Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
  • Tope universal con guía magnética para cortes longitudinales y a inglete exactos
  • Hoja de sierra con ajuste de altura continuo
  • Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante
  • Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado
  • Prolongación de mesa plegable
  • Carcasa y motor premontados

    Suministro estándar
  • 2 hojas de sierra de metal duro (24 dientes), Bastidor con ruedas incl. empuñaduras, Tope universal, Prolongación de mesa (550 x 800 mm), Dispositivo de aspiración de virutas, Empujador

Característica:

  • Dimensiones: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Altura de trabajo: 850 mm
  • Peso: 64 kg
  • Máx. superficie de apoyo: 800 x 550 mm
  • Ancho del material máx. en el tope angular: 220 mm
  • Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 290 mm
  • Altura máx. de corte 90/45°: 85 / 60 mm
  • Inseguridad de medición K: 4 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 2800 W
  • Tensión de alimentación: 380 - 415 V
  • Hoja de sierra: 315 x 30 mm
  • Radio de giro de la hoja de sierra: 0 - 45 °
  • Nivel de intensidad acústica: 98 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 112 dB(A)
  • Velocidad de corte: 50 m/s
  • Altura de corte: 0 - 85 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta