Descripción:
Rango de medida: 12,5 mm
Carcasa: metálica
Cilindro de fijación: acero inoxidable
Varilla de medición: acero inoxidable
Unidades: mm/in
Número de botones: 1
Resolución: 0,01 mm
Grado de protección: IP54
Fuerza de medida: 0,5 ÷ 0,9 N
Error de indicación en el rango de medida (MPEe, varilla reentrante): 10 ± 1 digit µm
Error de indicación en el rango de medición parcial (MPEp, 1 mm): 8 µm
Repetibilidad del error de indicación (MPEr): 2 µm
Norma:
Dimensiones: EN ISO 463
Rendimiento: norma del constructor
Dimensiones:
Rosca contactos: M2,5
Eje de fijación: Ø 8 mm
Esfera, Ø: 45 mm
Incluido en la entrega:
Comparador con palpador de bola Ø 3 mm montado
Informe de medida
Manual de inicio rápido