Calibre de bolsillo ″Duo-Fix″ 1/20mm+1/128″ 150x40mm

N.º do artigo: 0190501
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0190501
EAN/GTIN 4029713262464
Número do fabricante 0190501
Número L L40510 642

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Abrazadera del pulgar y tornillo de bloqueo
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Medición de cuatro vías
  • Incluye tabla de hilos

Descripción:

Calibre de bolsillo DUO-FIX con bloqueo de momento y tornillo de bloqueo, de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,05mm y 1,57 pulgadas, con puntos de cruce. Se baja la graduación principal. Medición cuádruple posible, incl. tabla de hilos en la parte posterior, el medidor de profundidad es rectangular. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Medidor de profundidad: Rectangular
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta