LLAVE DE BOLA M1,4 MD D3 L36,5

N.º do artigo: 01860213
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 01860213
EAN/GTIN 7630041110814
Número do fabricante 01860213
Número L L41140 420

Descrição

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M1,4
  • Diámetro [mm]: 3
  • Longitud de la sonda [mm]: 36,5
  • Características particulares: Para TESA-HITE, MICRO-HITE y μ-HITE

Descripción:

Contacto de medida de metal duro

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta