Calibre de bolsillo ss chr 1/20mm+1/128″ 300x40mm

N.º do artigo: 0185508
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0185508
EAN/GTIN 4029713018870
Número do fabricante 0185508

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Medición de cuatro vías
  • Incluye tabla de hilos

Descripción:

Calibre de bolsillo de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas en mate, lectura de 0,05 mm y 1/128 pulgadas, con tornillo de bloqueo en la parte superior, con puntos de cruce, graduación principal rebajada, permite la medición en tres veces, incl. tabla de roscas en la parte posterior. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Medidor de profundidad: Ninguno
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 60 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta