Ejecución:
- Acero inoxidable
- Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
- ISO 13385
- Dentro de los puntos de cruce
- Escala Master de ajuste bajo
- Medición de cuatro vías
- Incluye tabla de hilos
Descripción:
Calibre de bolsillo de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,02 mm y 1/128 pulgadas, con tornillo de bloqueo en la parte superior, con puntos en cruz, graduación principal rebajada, permite la medición cuádruple, incl. tabla de roscas en el dorso, el calibre de profundidad es rectangular. Embalaje estándar: bolsa de imitación de cuero
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Medidor de profundidad: Rectangular
- Leyendo: 0,05 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 200
- Límite de error (mm): 0,05 mm
- Límite de error (µm): 50 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 50 mm
Norma:
EN ISO 3650