Calibre de bolsillo ss chr 1/20mm+1/128″ 300x50mm

N.º do artigo: 0184508
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0184508
EAN/GTIN 4029713018849
Número do fabricante 0184508

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Medición de cuatro vías
  • Incluye tabla de hilos

Descripción:

Calibre de bolsillo de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas en mate, lectura de 0,05 mm y 1/128 pulgadas, con bloqueo de momento, con puntos de cruce, graduación principal rebajada, permite la medición en 3 pliegues, incl. tabla de roscas en la parte posterior. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Medidor de profundidad: Ninguno
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 50 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta