Versão:
- Acero inoxidable
- Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
- ISO 13385
- Dentro de los puntos de cruce
- Escala Master de ajuste bajo
- Medición de cuatro vías
- Incluye tabla de hilos
Descrição:
Calibre de bolsillo de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas en mate, lectura de 0,05 mm y 1/128 pulgadas, con bloqueo de momento, con puntos de cruce, graduación principal empotrada, permite la medición de 4 pliegues, incl. tabla de rosca en la parte posterior, el calibre de profundidad es rectangular. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Medidor de profundidad: Rectangular
- Leyendo: 0,05 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 200
- Límite de error (mm): 0,05 mm
- Límite de error (µm): 50 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650