Inserto para llave de tubo de 6,3 mm (1/4 ″) SW.7 / 32 ″ L.31,8 mm

N.º do artigo: 01650014
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01650014
EAN/GTIN 4018754001743
Número do fabricante 01650014
Número L L60010 4614

Descrição

Descripción:

  • SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Longitud [mm): 31,8 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 23,8 mm
  • Peso: 12 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/32 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta