Inserto para llave de tubo de 6.3 mm (1/4 ″) SW.3 / 8 ″ L.50 mm

N.º do artigo: 01640024
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01640024
EAN/GTIN 4018754001705
Número do fabricante 01640024
Número L L60010 318

Descrição

Descripción:

  • largo
  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 13,7 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Altura mm (h): 14 mm
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 9 mm
  • t2: 39,7 mm
  • Peso: 33 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 3/8 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta