Inserto para llave de tubo de 6,3 mm (1/4 ″) SW.11 / 32 ″ L.50 mm

N.º do artigo: 01640022
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01640022
EAN/GTIN 4018754001699
Número do fabricante 01640022
Número L L60010 918

Descrição

Descripción:

  • largo
  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 12,7 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 8,1 mm
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 9 mm
  • t2: 39,7 mm
  • Peso: 26 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 11/32 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta