Soporte con ventosa y brazo articulado, H = 365 mm

N.º do artigo: 01639064
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Soporte magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01639064
EAN/GTIN 7630041162455
Número do fabricante 01639064

Descrição

Descripción:

Brazo: metal ligero
Base: metálica
Control de la ventosa por una palanca
Ajuste fino
Brida de fijación con cola de milano y apriete circular Ø 8 mm
Fuerza de succión: 300 N

Dimensiones:
Base: Ø 88 x 28 mm
H: 365 mm
L: 280 mm

Incluido en la entrega:
Brazo articulado
Brida de sujeción con ajuste fino
Base con ventosa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta