Dado de transmisión estriado de 6,3 mm (1/4 ″) tamaño estriado 8 SW.1 / 4 ″ L.32 mm

N.º do artigo: 01542016
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01542016
EAN/GTIN 4018754170876
Número do fabricante 01542016
Número L L60010 3774

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 32 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 8
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 16 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta