Inserto para llave de tubo giratoria de 6,3 mm (1/4 ″) SW.3 / 8 ″ L.34 mm

N.º do artigo: 01541024
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01541024
EAN/GTIN 4018754150243
Número do fabricante 01541024
Número L L60010 3361

Descrição

Descripción:

  • Diseño extra corto
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Longitud [mm): 34 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 9,1 mm
  • t2: 12,0 mm
  • Peso: 19 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 3/8 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta