Inserto para llave de tubo articulado de 6,3 mm (1/4 ″) SW.7 / 32 ″ L.32 mm

N.º do artigo: 01540014
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01540014
EAN/GTIN 4018754173570
Número do fabricante 01540014
Número L L60010 3217

Descrição

Descrição:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 4,8 mm
  • Longitud [mm): 32 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Peso: 17 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/32 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta