Llave de CUERVO SW.1 / 2 ″ Cuadrado interno 1/4 ″ L.30.5 mm

N.º do artigo: 01490032
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01490032
EAN/GTIN 4018754001477
Número do fabricante 01490032
Número L L60010 152

Descrição

Descrição:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 14 mm
  • Longitud [mm): 30,5 mm
  • S: 15,7 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • W: 10 mm
  • Peso: 19 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1/2 ″
  • Anchura mm (b): 20,6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta