Inserto INHEX de 6,3 mm (1/4 ″) SW.5 / 32 ″ L.55 mm

N.º do artigo: 01450010
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01450010
EAN/GTIN 4018754001446
Número do fabricante 01450010
Número L L60010 1147

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 10,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 5/32″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 14 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta