Inserto para llave de tubo de 6,3 mm (1/4 ″) SW.9 / 16 ″ L.24 mm

N.º do artigo: 01410034
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01410034
EAN/GTIN 4018754001316
Número do fabricante 01410034
Número L L60010 5724

Descrição

Descripción:

  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALORES DE PRUEBA)
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Longitud [mm): 24 mm
  • Perfil de salida: AS-drive hexagonal
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 10 mm
  • t2: 14,7 mm
  • Peso: 31 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 9/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta