Inserto para llave de tubo de 6,3 mm (1/4 ″) SW 6 mm L 50 mm

N.º do artigo: 01240006
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01240006
EAN/GTIN 4018754000821
Número do fabricante 01240006
Número L L60010 274

Descrição

Descripción:

  • largo
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 9,2 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Altura mm (h): 11 mm
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Peso: 18 g
  • Anchura entre planos [mm]: 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta